TPSN MF-24X1.5-M HE DIN 13 HSSE 5 % Co-Spiralnut-Maschinengewindebohrer. ISO-metrische Feingewinde für eine Vielzahl von Werkstoffen

Artikel-Nr.: 3460641
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3460641
EAN / GTIN 7291075588699
Herstellernummer 3460641

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm, Gesamtlänge (OAL) 140 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) MF24, Gewindesteigung (TP) 1.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 18 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 14.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 140 mm
  • Norm DIN 374
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 24 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): MF24
  • Gewindesteigung (TP): 1.5 mm