TPGN M-2.2X0.45-M HE DIN 13 HSSE 5% Gun Point Gewindebohrer - ISO-metrisches Grobgewinde für eine breite Palette von Werkstoffen.

Artikel-Nr.: 3460622
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3460622
EAN / GTIN 7291075586107
Herstellernummer 3460622

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer mit Schälanschnitt, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 45 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M2.2, Gewindesteigung (TP) 0.45 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 2.1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 45 mm
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 9 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M2.2
  • Gewindesteigung (TP): 0.45 mm