TPSN UNC 5/16-18-M HETI HSSE 5% Co spiralförmige Gewindebohrer, Grobgewinde für eine breite Palette von Werkstoffen

Artikel-Nr.: 3460501
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 3460501
EAN / GTIN 7291075588941
Herstellernummer 3460501

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) UNC 5/16, Gewinde pro Zoll (TPI) 18, Nutzlänge (LU) 35 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 6.2 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 90 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 18 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): UNC 5/16
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 18
  • Nutzlänge (LU): 35 mm