TPSN M-10X1.5-Y PMTI DIN 13 HSS Spiralförmige Gewindebohrer - Grobgewinde für die Bearbeitung von Nickellegierungen

Artikel-Nr.: 3460442
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3460442
EAN / GTIN 7291075588033
Herstellernummer 3460442

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M10, Gewindesteigung (TP) 1.5 mm, Nutzlänge (LU) 39 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 10 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Drallwinkel (FHA): 40 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL): 100 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 20 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M10
  • Gewindesteigung (TP): 1.5 mm
  • Nutzlänge (LU): 39 mm