TPGN UNF 1/4-28-M HETI HSSE 5% spiralförmige Gewindebohrer - einheitliche Feingewinde, für eine breite Palette von Werkstoffen.

Artikel-Nr.: 3460232
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3460232
EAN / GTIN 7291075587272
Herstellernummer 3460232

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) UNF 1/4, Gewinde pro Zoll (TPI) 28, Nutzlänge (LU) 30 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 7 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 5.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 80 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 12 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): UNF 1/4
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 28
  • Nutzlänge (LU): 30 mm