TPGN UNF 1″-12-M HETI HSSE 5% spiralförmige Gewindebohrer - einheitliche Feingewinde, für eine breite Palette von Werkstoffen.

Artikel-Nr.: 3460178
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3460178
EAN / GTIN 7291075587135
Herstellernummer 3460178

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm, Gesamtlänge (OAL) 140 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) UNF 1″, Gewinde pro Zoll (TPI) 12

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 18 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 14.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 140 mm
  • Norm DIN 376
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 28 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): UNF 1″
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 12