GEWEBE Schnellwechselscheibe 51xS CA80 PREMIUM Stahl und Edelstahl

Artikel-Nr.: 34594058
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 34594058
EAN / GTIN 8024406076058
Herstellernummer 34594058
L-Nummer L50140 3141
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Quick-Change Scheiben mit Keramikkorn und schleifaktiver Deckbindung bieten maximalen Materialabtrag bei Anwendungen mit hohem Anpressdruck. Die Verwendung einer Zusatzbeschichtung dient dem Materialabtrag, ohne die zu bearbeitende Fläche übermäßig zu erhitzen, und reduziert gleichzeitig das Zusetzen der Scheibe. Dadurch ist dieses Produkt perfekt für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet, da die zusätzliche Schicht eine kühlende Wirkung erzielt und somit Verfärbungen am Werkstück nachhaltig vorgebeugt wird. Das verwendete Keramikkorn ist im Vergleich zu der Zirkonium Ausführung nochmals schnittiger, aggressiver und ermöglicht schnellere Abtragsraten. Die starke Haftung und das hochwertige Schleifmittel garantieren eine exzellente Standzeit. Dieses Produkt ist in zwei verschiedenen Aufspannsystemen erhältlich, um jegliche Werkzeugtypen abzudecken.

Merkmal:

  • Form: GEWEBE Schnellwechselscheibe
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : CA-P92 PE XY CA80
  • Abmessung (D x DEVICE): 51 x S mm
  • Durchmesser: 51 mm
  • Korngröße: 80
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Exzellente Standzeit, Schnittigkeit und Kantenstabilität
  • Zusatzbeschichtung kühlt und beugt Verfärbungen auf Edelstahl vor
  • Optimal für kleine Flächen geeignet
  • Maximaler Materialabtrag in kürzester Zeit

Verwendung:

  • Für Aufgabenstellungen mit starkem Materialabtrag und hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit (Entfernen von kleinen Graten, Schweißpunkten oder Schweißbuckeln)

Empfehlung:

  • System R mit Außengewinde an der Schleifscheibe: Die größere Haftfläche erzielt eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchungen im Vergleich zu System S.
  • Korngröße 36/40/50/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl und Edelstahl
  • Höchste Abtragsleistung
  • Einfachste Handhabung