Tyrolit SUNBURST Radialschleifbürstenscheibe TC 152x50,8 A36 ULTRA-GROB

Artikel-Nr.: 34570151
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 40 Stück
  • Bestellschritt: 40 Stück
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
Artikelnummer 34570151
EAN / GTIN 9009013051093
Herstellernummer 34570151
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Die SUNBURST Radialschleifbürsten sind die ideale Lösung für leichtes Entgraten, Säubern sowie Fein- und Polierbearbeitungen an einer Vielzahl an Materialien und insbesondere für schwer erreichbare Stellen.
  • Ihre besondere Geometrie ermöglicht eine perfekte Anpassung an das Werkstück.
  • Die Ersatzscheiben für die Radialschleifbürsten sind in verschiedenen Durchmessern zwischen 152 und 305 mm sowie Körnungen zwischen 36 und 400 erhältlich.
  • Die Schleifbürsten entfernen dünne Schichten von den meisten Oberflächen, ohne die darunterliegende Lage zu beschädigen.
  • Dabei ist die Entwicklung von Wärme und Staub minimal.
  • Das in den flexiblen Borsten eingebettete scharfe Schleifkorn ermöglicht schnelle und konstante Ergebnisse bei der Feinbearbeitung.
  • Für die meisten Anwendungen liegt die Arbeitsdrehzahl zwischen 800 und 4000 U/min.

Vorteil:

  • Die dünnen, elastischen Borsten ermöglichen einen schnellen und konstant hochwertigen Feinschliff
  • Entfernen dünner Oberflächenschichten mit minimaler Entwicklung von Staub und Hitze

Verwendung:

  • Arbeitsdrehzahl für perfekten Feinschliff: ca. 800 bis 4000 U/min
  • Die Lebensdauer wird durch Ausüben von leichtem Druck auf die Borstenspitzen maximiert.

Werkstoff:

  • Stahl/Edelstahl/Titan/Titanlegierungen/Nichteisenmetalle/Composites/Kunststoff / PVC/Farbe / Lack/Holz

Passend für:

  • Schleifbock

Hinweis:

  • Für leichtes Entgraten, Säubern sowie Fein- und Polierbearbeitungen
  • Für Schleifböcke