• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Tyrolit SUNBURST Radialschleifbürste TC 152x25,4/A1 A80 GROB universell

Artikel-Nr.: 34570126
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Rundbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34570126
EAN / GTIN 9009013050638
Herstellernummer 34570126
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Die SUNBURST Radialschleifbürsten mit Flanschen/Adapter sind die ideale Lösung für leichtes Entgraten, Säubern sowie Fein- und Polierbearbeitungen an einer Vielzahl an Materialien und insbesondere für schwer erreichbare Stellen.
  • Dank ihrer speziellen Geometrie passen sie sich perfekt an das Werkstück an.
  • Mit integriertem Flansch/Adapter sind sie sofort an Schleifböcken einsetzbar.
  • Die Schleifbürsten entfernen dünne Schichten von den meisten Oberflächen, ohne die darunterliegende Lage zu beschädigen.
  • Dabei ist die Entwicklung von Wärme und Staub minimal.
  • Das in den flexiblen Borsten eingebettete scharfe Schleifkorn ermöglicht schnelle und konstante Ergebnisse bei der Feinbearbeitung.
  • Für die meisten Anwendungen liegt die Arbeitsdrehzahl zwischen 800 und 4000 U/min.

Vorteil:

  • Dünne, flexible Borsten für ein schnelles und konstantes Finish
  • Entfernen dünner Oberflächenschichten mit minimaler Entwicklung von Staub und Hitze

Verwendung:

  • Arbeitsgeschwindigkeit von ca. 800 - 4.000 RPM für ein perfektes Finish
  • Nur leichtes Andrücken der Bürsten beim Arbeiten für maximale
    Lebensdauer

Werkstoff:

  • Edelstahl/Stahl/Titan/Titanlegierungen/Nichteisenmetalle/Composites/Kunststoff / PVC/Farbe / Lack/Holz

Passend für:

  • Schleifbock

Hinweis:

  • Für leichtes Entgraten, Reinigen, Finishing und Polieren
  • Für die Verwendung auf Schleifböcken