Fächerschleifstift 25x25-1/4-20x10 A320 für Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 34557234
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Fächerschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34557234
EAN / GTIN 8024406002620
Herstellernummer 34557234
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Fächerstifte mit Gewindeschaft aus Korundgewebe sind ideal für robotergeführte Anwendungen oder in Bearbeitungslinien mit hoher Produktionsrate geeignet. Die radiale Anordnung der Lamellen gewährleistet eine fortlaufende Abnutzung des Schleifgewebes, sowie das kontinuierliche Freilegen von neuem Schleifkorn. Dadurch wird eine durchgängig hohe Schleifleistung erreicht. Die hohe Flexibilität der Lamellen gewährleistet ein hervorragendes Anpassungsvermögen an unregelmäßige Profile und durch eine ständige Ventilation während des Bearbeitungsprozesses wird die Arbeitsfläche nur mäßig erhitzt.
Das Produkt zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, schnell getauscht zu werden und somit wird der Wechsel zwischen verschiedenen Körnungen auf demselben Werkzeug erleichtert. Dies geschieht durch ein manuelles Abdrehen des Rades.