GCPAD 3L-T10-JHP Adapter mit Hochdruck-Kühlmittelkanälen, die GCP- und GCP-R-Keramikeinsätze tragen

Artikel-Nr.: 3450196
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 3450196
EAN / GTIN 7291075570342
Herstellernummer 3450196

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.96 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.18 mm, Gesamtlänge (OAL) 36 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 10 mm
  • Schneidbreite max. (CWX): 3.96 mm
  • Schneidbreite min. (CWN): 3.18 mm
  • Funktionsbreite (WF): 5.95 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 36 mm
  • Schafthöhe (H): 33 mm