APCW 160408 T01020 IS45C Radial gespannte Schneideinsätze aus Keramik, für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Grauguss und Kugelgraphitguss

Artikel-Nr.: 3448672
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3448672
EAN / GTIN 7291075555660
Herstellernummer 3448672

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 16.46 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9.53 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.8 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR): 85 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 16.46 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 4.76 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1): 9.53 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb