TYROLIT DCA+C Trockenschnitt-Sägeblätter 150x2,6/2x22,23 PREMIUM Asphalt & Beton

Artikel-Nr.: 34470455
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
Artikelnummer 34470455
EAN / GTIN 9009012165425
Herstellernummer 34470455
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Asphalt, Frischbeton mit weichen bis harten Materialzuschlägen und bedingt Altbeton.
  • Details: Ab Durchmesser 300 Schutzsegmente gegen Undercutting-Effekt.

Vorteil:

  • Ausgezeichnete Schnittleistung dank selbstschärfendem System aus hochwertigen, konzentrierten Diamantkörnern in optimaler Bindung
  • U-Cuts sorgen für beste Kühlwirkung und ideale Spanabfuhr
  • Robuste und hochwertige Stahlkerne sorgen für Stabilität und spürbare Laufruhe
  • Höchste Wirtschaftlichkeit dank maximaler Schnittigkeit und längster Lebensdauer

Werkstoff:

  • Beton, Asphalt

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von Frischbeton, Estrich, Mauerputz, Beton und Sandstein
  • Bis Ø 230 mm für alle handelsüblichen Winkelschleifer und ab Ø 300 mm für alle gängigen Trennschleifer (auch im Nassschnitt) geeignet