TYROLIT DCC Trockenschnitt-Sägeblätter 350x3,2/2,4x20 PREMIUM Beton

Artikel-Nr.: 34468738
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34468738
EAN / GTIN 9009012211733
Herstellernummer 34468738
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Beton, armierter Beton, Betonprodukte, harte Werkstoffe etc.

Merkmal:

  • Form: C73W U3-10 DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 3,2 - 12
  • Abmessung (D x T / E x H): 350 x 3,2 / 2,4 x 20 mm
  • Durchmesser: 350 mm
  • Stärke: 3.2 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Ausgezeichnete Schnittleistung dank selbstschärfendem System aus hochwertigen, konzentrierten Diamantkörnern in optimaler Bindung
  • U-Cuts sorgen für beste Kühlwirkung und ideale Spanabfuhr
  • U-Cuts sorgen für beste Kühlwirkung und ideale Spanabfuhr Lebensdauer
  • Robuste und hochwertige Stahlkerne sorgen für Stabilität und spürbare Laufruhe

Verwendung:

  • For machining concrete, green concrete, screed, asphalt, masonry plaster and sandstone
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Trennschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von Beton, Frischbeton, Estrich, Asphalt, Mauerputz und Sandstein
  • Bis Ø 230 mm für alle handelsüblichen Winkelschleifer und ab Ø 300 mm für alle gängigen Trennschleifer (auch im Nassschnitt) geeignet