Beschreibung:
VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.236″, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 0.204″, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.204″, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 7.09″, Gesamtlänge (OAL) 9.055″, Nutzlänge (LU) 6.77″
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.236″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Richtung (HAND): Right Hand
- Nenndurchmesser 0.204″
- Bohrdurchmesser (DC): 0.204″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.204″
- Anzahl Schneiden (NOF): 2
- Spannutenlänge (LCF): 7.09″
- Number of Teeth 2
- Gesamtlänge (OAL): 9.055″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 1.417″
- Aufnahmeschaft Round
- Nutzlänge (LU): 6.77″