Beschreibung:
VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 11.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 11.5 mm, Spannutenlänge (LCF) 72 mm, L/D Bereich 5xD, L/D Bereich 5xD, Gesamtlänge (OAL) 118 mm, Nutzlänge (LU) 56 mm
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 12 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Richtung (HAND): Right Hand
- Bohrdurchmesser (DC): 11.5 mm
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 11.5 mm
- Spannutenlänge (LCF): 72 mm
- L/D Bereich 5xD
- Number of Teeth 3
- Gesamtlänge (OAL): 118 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 45 mm
- Aufnahmeschaft Round
- Nutzlänge (LU): 56 mm