FFQ4 D.75-04-W.75-06 Hochvorschub-Schaftfräser mit einem einseitigen quadratischen Schneideinsatz mit 4 Schnittkanten

Artikel-Nr.: 3442108
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 3442108
EAN / GTIN 7291075558098
Herstellernummer 3442108

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″, Durchmesser (DC/DCX) 3/4″, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 0.0275″, Gesamtlänge (OAL) 3.65″, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon, Nutzlänge (LU) 1.57″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.315″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.0275″
  • Kopflänge (LH): 1-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Gesamtlänge (OAL): 3.65″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 4 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU): 1.57″