VNGA 160406F ID8 Negative 35°-Rhombus-Wendeschneidplatten mit einer einzelnen PCD-Spitze und flachem Spanwinkel zum Schlichten von Nichteisenmetallen

Artikel-Nr.: 3436210
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3436210
EAN / GTIN 7291075548778
Herstellernummer 3436210

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 0.6 mm, Schneidkantenlänge (L) 16.6 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.6 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 16.6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1): 4.4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 9.52 mm
  • WSP-Größe 160406
  • Schneideinsatzdicke (S): 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.6 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.05 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)): 0.03 mm/rev