Beschreibung:
Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm
Merkmal:
- Arbor Style A
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 22 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 50 mm
- Durchmesser (DC/DCX): 50 mm
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
- Schneidenlänge max. (APMX): 7 mm
- Nabendurchmesser (DHUB): 48 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): S890 SZMU1005 .
- Gesamtlänge (OAL): 40 mm
- Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees