PICIN A06-T15-SCLCL-03 PICCO Tools on which 80° Rhombic Inserts are Mounted

Artikel-Nr.: 3424972
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 3424972
EAN / GTIN 7291075558821
Herstellernummer 3424972

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Funktionslänge (LF) 30 mm, Dmin Abstechen 6 mm, Nutzlänge (LU) 15 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 6 mm
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 30 mm
  • Funktionsbreite (WF): 2.25 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CCGT 03X101-F1P
  • Dmin Abstechen 6 mm
  • Rake Angle Radial (GAMF): 15 Degrees
  • Schafthöhe (H): 5.4 mm
  • Nutzlänge (LU): 15 mm