MTECBF 16125H26 18UN IC908 Solid Carbide Internal Threading Endmills with a Coolant Hole. Intended for UN Thread Profile.

Artikel-Nr.: 3418745
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3418745
EAN / GTIN 7291075551853
Herstellernummer 3418745

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 105 mm, Gewindesteigung (TP) 1.411 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 12.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 26 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 8
  • Gesamtlänge (OAL): 105 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Gewindesteigung (TP): 1.411 mm
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 18 Threads/″