BT40 FC SRKIN 6X90 CX Wärmeschrumpffutter mit BT-FC-SRKIN-CX Form AD Kegelschaft und Kühlmittelnuten entlang der Schaftbohrung

Artikel-Nr.: 3417321
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 3417321
EAN / GTIN 7291075553895
Herstellernummer 3417321

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 30.1 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 30.1 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 6 mm
  • Kraglänge (LPR): 90 mm
  • Schaftgrösse (SS): 40