TYROLIT TSU Tischsägeblatt 1000x4,8x60 PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 34171031
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Maschinensägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34171031
EAN / GTIN 9009012013610
Herstellernummer 34171031
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Porenbeton, Kalksandstein, Bimsstein, Ziegel etc.
  • Details: bis 550 mm Durchmesser sind Reduzierringe 35–30 mm und 30–25,4 mm beigepackt.
  • Ab 625 mm Durchmesser wird ein Reduzierring 60–55 mm mitgeliefert.

Merkmal:

  • Form: C1W DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 4,8 - 10 X 1 X M120 / 11,5 X 55
  • Abmessung (D x T x H): 1000 x 4,8 x 60 mm
  • Durchmesser: 1000 mm
  • Stärke: 4.8 mm
  • Bohrung: 60 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Tischsäge

Vorteil:

  • Universeller Einsatz
  • Maximale Leistung und Lebensdauer.
  • Hohe Sortimentstiefe.

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Tischsäge