Stützteller für Schliefvlies SCM 115x22 mm MEDIUM PREMIUM

Artikel-Nr.: 34050524
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34050524
EAN / GTIN 9003170031523
Herstellernummer 34050524
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser PREMIUM Stützteller ist für die Montage von SCM Scheiben auf Winkelschleifern (M14-Aufnahme) konzipiert. Dieses Zubehör ist mit bzw. ohne Mittellochaufnahme erhältlich, wobei erstere Variante für eine selbstzentrierende Fixierung der Scheibe sorgt. Die Tyrolit Stützteller für SCM Scheiben sind in allen gängigen Durchmessern von 115 - 178 mm erhältlich.

Merkmal:

  • Form: Scheibenzubehör
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SCM MEDIUM
  • Abmessung (D x H): 115 x 22 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Bohrung: 22 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Stützteller mit Mittellochaufnahmen für selbstzentrierende Fixierung der Scheibe am Stützteller

Verwendung:

  • Für den Einsatz von SCM-Scheiben auf Winkelschleifern (M14-Aufnahme)
  • SCM-Stützteller erhältlich mit bzw. ohne Mittellochaufnahme