Dreiwand-Tischwagen

Artikel-Nr.: 3401
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 3401
EAN / GTIN 4017976034010
Herstellernummer 3401
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • zerlegt

Beschreibung:

  • Tischwagen mit dem MultiVario Baukasten-System aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007.
  • Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
  • Dreiseitig geschlossen mit 2 Stirnwänden und 1 Längswand, Befestigung mittels Kunststoffschellen.
  • Die Systemteile werden einfach eingesteckt und festgeschraubt.
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager.
  • Feststeller an den Lenkrollen.
  • Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 600
  • Ladeflächenlänge (mm): 1000
  • Ladeflächenbreite (mm): 600
  • Etagenhöhen (mm): 270, 900
  • Gesamtlänge (mm): 1197
  • Gesamtbreite (mm): 609
  • Gesamthöhe (mm): 900
  • Tragkraft Etage (kg): 200
  • Bereifung: TPE
  • Radgröße (mm): 200 x 40
  • Ausführung: Holz