MTECBF 10092H21 20UN IC908 Solid Carbide Internal Threading Endmills with a Coolant Hole. Intended for UN Thread Profile.

Artikel-Nr.: 3394878
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3394878
EAN / GTIN 7291075551778
Herstellernummer 3394878

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 9.2 mm, Gesamtlänge (OAL) 73 mm, Gewindesteigung (TP) 1.27 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 20 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 10 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 9.2 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 20.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 8
  • Gesamtlänge (OAL): 73 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Gewindesteigung (TP): 1.27 mm
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 20 Threads/″