BLR D1.50-MFW IC830 Round Segment Double-Sided Inserts for Ball Nose Milling Cutters

Artikel-Nr.: 3393646
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3393646
EAN / GTIN 7291075482393
Herstellernummer 3393646

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 1.224″, Schneideinsatzdicke (S) 0.21″, Schneideinsatzbreite (W1) 0.531″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 3/4″
  • Richtung (HAND): Neutral
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 1.224″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.21″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 0.531″
  • maximaler Vorschub fz max 0.006 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.003 ″/tooth