BLR D0.62-MFW IC830 Round Segment Double-Sided Inserts for Ball Nose Milling Cutters

Artikel-Nr.: 3393638
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3393638
EAN / GTIN 7291075482348
Herstellernummer 3393638

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 0.51″, Schneideinsatzdicke (S) 0.1″, Schneideinsatzbreite (W1) 0.237″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.312″
  • Richtung (HAND): Neutral
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 0.51″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.1″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 0.237″
  • maximaler Vorschub fz max 0.006 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.003 ″/tooth