DCN 040-032-06C-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3381839
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 3381839
EAN / GTIN 7291075593402
Herstellernummer 3381839

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 4 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.0, Gesamtlänge (OAL) 77.7 mm, Nutzlänge (LU) 32.62 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 6 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 4 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 4.49 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 4 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 4.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 040
  • Gesamtlänge (OAL): 77.7 mm
  • Point Length (PL): 0.62 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 35 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU): 32.62 mm