{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewinde-Schneidbereich | M6 – M20 | |
| Aufnahme | PSC 63 | |
| Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | |
| Innenkühlung | ja, mit max. 50 bar | |
| Längenausgleich Druck | 0,2 mm | |
| Längenausgleich Zug | 1 mm | |
| Außen-⌀ D | 60 mm | |
| Innen-⌀ D1 | 32 mm | |
| Auskraglänge A-Maß | 77 mm | |
| passend für ER-Größe | 25 | |
| Form | AD | |
| Produktart | Gewindeschneidfutter |
| Artikelnummer | 338118 M6-20 | |
| EAN / GTIN | 4045197546814 | |
| Herstellernummer | 338118 M6-20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |