FDN D080-07-22-XN06 Vollnut-Flanschfräser mit quadratischen Einsätzen XNMU 0603 mit 4 rechten und 4 linken Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3365850
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 3365850
EAN / GTIN 7291075500479
Herstellernummer 3365850

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Schneidenlänge max. (APMX) 7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 7, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 20 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 80 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
  • Schneidenlänge max. (APMX): 7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 7
  • Nabendurchmesser (DHUB): 48 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMU 0603 .
  • Gesamtlänge (OAL): 40 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 10
  • Nutzlänge (LU): 28.5 mm