D3N 190-152-25R-8D Bohrkörper für dreischneidige Bohrwechselköpfe mit Innenkühlung, Rundschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3348231
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3348231
EAN / GTIN 7291075440584
Herstellernummer 3348231
L-Nummer L24040 1050

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 19 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19, Gesamtlänge (OAL) 247.4 mm, Nutzlänge (LU) 156.1 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 19 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 19.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 19 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 190-IQ
  • Gesamtlänge (OAL) 247.4 mm
  • Point Length (PL) 4.1 mm
  • Kraglänge (LPR) 191.42 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 156.1 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen