Mehrbereichsspannzange Rubber-Flex, Spannbereich Schaft-⌀: 4,5-6,5mm

Artikel-Nr.: 333640 4,5-6,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich Schaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich Schaft-⌀ 4,5 mm - 6,5 mm
passend für Apparat-Typ M1,4 - M7
Kennnummer der Zange J 117
Produktart Spannzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 333640 4,5-6,5
EAN / GTIN 4054631018381
Herstellernummer A21-2-6,5

Beschreibung

Passend für:

Gewindeschneidfutter Edalmatic Nr. 333500.