Radschlagstempel für Ziffern, mit 10 mm Schrifthöhe, 58 - 61 HRC Härte an der Gravur

Artikel-Nr.: 332-110
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 332-110
EAN / GTIN 4027474803308
Herstellernummer 332-110
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Radschlagstempel für Ziffern der Baureihe 332 wird gemeinsam mit einem Stempelhalter zum problemlosen Kennzeichnen von Zahlenreihen in Werkstücken mit einer Festigkeit von bis zu 1300 N/mm² in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Der Satz besitzt eine Härte an der Gravur zwischen 58 und 61 HRC. Die Radschlagstempel der Baureihe 332 sind durch ihre vernickelte Oberfläche besonders für das Kennzeichnen von Edelstahl geeignet.
  • Durch die angeschliffene Sichtkante sind die eingestellten Zahlen ablesbar
  • Langlebig durch robustes und hochwertiges Material

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 12 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 1/2
  • Branche: Technischer Handel, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Härte [HRC]: 58 - 61
  • Schrifthöhe [mm]: 10 mm
  • Innendurchmesser [mm]: 10 mm
  • Außendurchmesser [mm]: 73 mm