Halter für Radschlagstempel mit Distanzhülsen 2-6 mm Schrifthöhe

Artikel-Nr.: 332-100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 332-100
EAN / GTIN 4027474997274
Herstellernummer 332-100
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Halter für Radschlagstempel der Baureihe 332 wird als universeller Werkzeughalter von Radschlagstempeln in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Dank der mitgelieferten Distanzhülsen ist der Halter dazu in der Lage, verschieden große Radschlagstempel aufzunehmen. Die Radschlagstempel der Baureihe 332 sind durch ihre vernickelte Oberfläche besonders für das Kennzeichnen von Edelstahl geeignet.
  • Der ergonomische Schaft ermöglicht ein besonders sicheres Arbeiten
  • Langlebig durch robustes und hochwertiges Material

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 67 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 2 5/8
  • Gesamttiefe [mm]: 25 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 1
  • Branche: Technischer Handel, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 183 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 7 3/16
  • Stellenanzahl: 1
  • Schrifthöhe Satz [mm]: 2-6 mm