ER11 SPR 1.5-2.0 DIN 6499 ER-Spannzangen

Artikel-Nr.: 3319391
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3319391
EAN / GTIN 7291075133479
Herstellernummer 3319391
L-Nummer L24120 1798

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 2 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1.5 mm, Schaftgrösse (SS) ER11

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 2 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1.5 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER11