Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 28 mm, Durchmesser (DC/DCX) 30 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 15 mm, Gesamtlänge (OAL) 65 mm
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 28 mm
- Schnittstellen Merkmale M16
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Eckenradius (RE): 15 mm
- Schneidendurchmesser (DC): 30 mm
- Durchmesser (DC/DCX): 30 mm
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
- Schneidenlänge max. (APMX): 15 mm
- Antriebsgröße (DRVS): 24 mm
- Funktionslänge (LF): 40 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): BLR D300-MFW
- Gesamtlänge (OAL): 65 mm