9-teiliger Standard-Schlagzahlen-Satz DIN 1451 mit 20 mm Schrifthöhe, 58 - 61 HRC Härte an der Gravur

Artikel-Nr.: 328-120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 328-120
EAN / GTIN 4027474010096
Herstellernummer 328-120
L-Nummer L80010 2504
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 9-teilige Standard-Schlagzahlensatz der Baureihe 328 wird zur problemlosen Kennzeichnung von Werkstücken mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm² (27 HRC) in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Der Satz besitzt ein genormtes Schriftbild nach DIN 1451 und eine Härte an der Gravur zwischen 58 und 61 HRC. Der Standard-Satz der Baureihe 328 ist ein Klassiker, der für eine universelle Anwendung ideal geeignet ist.
  • Besondere Langlebigkeit durch Herstellung im Kaltformverfahren, bei dem der Faserverlauf des Werkstoffs nicht unterbrochen wird
  • Zur Übersicht verpackt in unserer bewährten, bruchsicheren Kunststoffdose

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Antriebstechnik, NFZ, Technischer Handel, Handwerk, Elektro, Industrie, Stahlbau
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 100 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 3 15/16
  • Mit Halterung: Nein
  • Schaftbreite [mm]: 20
  • Schaftbreite [inch]: 13/16
  • Härte [HRC]: 58 - 61
  • Schrifthöhe [mm]: 20 mm