{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schaft-⌀ | 40 mm | |
| Plattengröße | 11 | |
| Aufnahme | HSK-T | |
| Einsatzart | rechts | |
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | |
| Innenkühlung | ja | |
| Auskraglänge A-Maß | 140 mm | |
| Mindestvorbohr-⌀ D1 min | 32 mm | |
| Achsen-Spitzenabstand f | 17 mm | |
| passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3.. | |
| Ersatzteil | S05 | |
| Einstellwinkel κ | 107,5 Grad | |
| Schaftart | Hohlschaftkegel | |
| Produktart | Bohrstangenhalter |
| Artikelnummer | 320095 40/11-140 | |
| EAN / GTIN | 2050001715074 | |
| Herstellernummer | HA4.BDB.RLA.140 |