SWISSTOOLS HSK-T-Klemmdrehhalter rechts, für Wendeschneidplatten CC..

Artikel-Nr.: 320010 63/12HP
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Aufnahme HSK-T
Einsatzart rechts
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 70 mm
Mindestvorbohr-⌀ D1 min 80 mm
Achsen-Spitzenabstand f 45 mm
passende Wendeschneidplatte CC.. 1204..
Ersatzteil S01
Schaftart Hohlschaftkegel
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 320010 63/12HP
EAN / GTIN 2050002004665
Herstellernummer HA6.KCC.RLA.070-HP

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte