BMT-Bohrstangenhalter, BMT: 45-65

Artikel-Nr.: 319887 45-65
Rabatt
243,60 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

BMT Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Z 45 mm
x 65 mm
l1 90 mm
da 32 mm
L1 58 mm
L2 58 mm
L3 40 mm
h1 75 mm
Produktart Stahlhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319887 45-65
EAN / GTIN 4069515004664
Herstellernummer 319887 45-65
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Für Innen- und Außenkühlung.
Maschinenspezifisch angepasste Hochpräzisionsaufnahmen, für den flexiblen Einsatz auf Haupt- und Gegenspindelmaschinen. Anlagefläche und Funktionsfläche geschliffen. Perfekte Auslegung auf die jeweiligen Drehmaschinen.

Vorteil:

  • Bauweise gewichts- und geometrieoptimiert.
  • Prozesssicherheit durch hochwertige Materialien, Langlebigkeit.
  • Brüniert für besseren Korrosionsschutz.
  • Mit gesicherten Kugelspritzdüsen bis 80 bar.

Verwendung:

Innen- und Außenbearbeitung in CNC-Drehmaschinen mit BMT-Werkzeugrevolvern.
Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter oder Wendeplattenbohrer.

Passend für:

CNC-Drehmaschinen mit BMT-Werkzeugrevolver.
  • DN SOLUTIONS (früher DOOSAN): Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45); Lynx 220 LMS/LY/LSY; Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45)
  • Duplomatic: DM-TR-16-D12-290-BMT45/10
  • EMCO: Hyperturn 45/50 (BMT45); Maxxturn 65 SMY (BMT45)
  • Haas: ST-10/15Y (BMT45)
  • Hardinge: H-51, TT-42,51 (BMT45-16T); T-42,51 (BMT45-12T); TA-42,51 (BMT45-16T)
  • Hyundai WIA: SE2200M/MS/LSY (BMT45)
  • Smec: PL1600 (M/MC)
  • Spinner: Microturn 36, 52 (BMT45); TC 300, TTC 300 SMMCY (BMT45); TC 600 MCY/SMCY (BMT45); TTS 42, 65 (BMT 45)
  • Takamaz: XYT-51 (BMT45)
  • Takisawa: TCY-200 (BMT45); Taiwan FX-1500 (BMT45)
  • Tornos: SwissDECO 36 TB

Hinweis:

Weitere BMT-Halter mit unterschiedlichen Größen und Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die Kompatibilität des Halters mit Ihrer Maschine vor dem Kauf eigenständig zu prüfen ist. Für eine korrekte Passform kann kein Gewähr übernommen werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb