{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Spann-⌀ D1 | 8 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 40 mm | |
| l2 | 5 mm | |
| ⌀ D | 44 mm | |
| Gesamtlänge L | 75 mm | |
| Produktart | Reduzierhülse | |
| Schwingung | gedämpft |
| Artikelnummer | 319431 40/8 | |
| EAN / GTIN | 4069515000642 | |
| Herstellernummer | 319431 40/8 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |