• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2, VDI 30, Bohrung d2 (H7): 10mm

Artikel-Nr.: 319275 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrung d2 (H7) (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Form: E

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form E
Bohrung d2 (H7) 10 mm
VDI-Größe VDI 30
d8 45 mm
l6 90 mm
l7 90 mm
l8 50 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 30
Gewinde M M14×1,5
Produktart VDI-Bohrstangenhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319275 10
EAN / GTIN 4045197782380
Herstellernummer 319275 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Umschlingung der Bohrstange, dadurch Schwingungsdämpfung und Vermeidung von Vibrationen.
  • Interne und externe Kühlung möglich.

Durchstecken der Bohrstange in Schaft bei Gr. 10 und 12 möglich.

Hinweis:

Ersatzteile Nr. 319287 - 319288 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte