{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 702-3 | |
| Aufnahme Kurzkegel | 5 | |
| Typ | 160 | |
| Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen | 5 mm - 161 mm | |
| Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen | 67 mm - 174 mm | |
| Spannhub pro Backe S | 6,2 mm | |
| Außen-⌀ A | 164 mm | |
| Durchlass E | 42 mm | |
| Zentrierkegel-⌀ B | 82,563 mm | |
| Anzahl Stehbolzen | 4 | |
| Größe der Stehbolzen | M10 | |
| Schlüssel Innenvierkant K | 10 mm | |
| Gewicht | 8,7 kg | |
| maximale Drehzahl | 5.400 min-1 | |
| Farbcode für Zubehör | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen | |
| Produktart | Keilstangenfutter |
| Artikelnummer | 313130 160/5 | |
| EAN / GTIN | 4019208227818 | |
| Herstellernummer | 437501 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |