Beschreibung:
	
	
                
                    
		Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 1 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.42″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 6-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 2-1/2″
                
                
            
                
	
		Merkmal:
	
	
                
                    
		- Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA): 1.5 Degrees
-  Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
-  Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
-  Eckenradius (RE): 0.313″
-  Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
-  Durchmesser (DC/DCX): 5/8″
-  Richtung (HAND): Right Hand
-  Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
-  Schneidenlänge max. (APMX): 0.42″
-  Anzahl Schneiden (NOF): 2
-  Ausführung Frontteil: D
-  Kopflänge (LH): 2-1/2″
-  Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HBR D.62
-  Gesamtlänge (OAL): 6-1/2″
-  Aufnahmeschaft: Round
-  Drehmoment (TQ): 69 lbfxin
-  Nutzlänge (LU): 2-1/2″