MM S-D-L4.00-C.500-T05 89° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3103411
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3103411
EAN / GTIN 7291075253474
Herstellernummer 3103411
L-Nummer L24070 468

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
  • Körperlänge (LB): 1.3″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T05
  • Gesamtlänge (OAL): 4″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.299″
  • Körperlänge (LB): 1.3″
  • max Körperlänge (LBX): 1-1/2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T05
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 53000 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen