{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Dorn-⌀ d1 | 32 mm | |
| Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
| Aufnahme | HSK-F 63 kurz | |
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
| Form | F | |
| Kühlkanalbohrung | nicht verschließbar | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Auskraglänge A-Maß | 60 mm | |
| Außen-⌀ D | 78 mm | |
| Fräsdornlänge L4 | 24 mm | |
| Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 32 | |
| passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 32 | |
| Produktart | Messerkopfaufnahme |
| Artikelnummer | 306531 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197587831 | |
| Herstellernummer | 306531 32 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |