{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Spannbereich | 2 mm - 25 mm | |
| Spann-⌀ D1 | 2-25 mm | |
| Aufnahme | SK 40 | |
| Aufnahme-Norm | DIN 2080 | |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
| Auskraglänge A-Maß | 66 mm | |
| Außen-⌀ D | 60 mm | |
| Gesamtlänge L | 159 mm | |
| Gewinde M | M16 | |
| Ersatz-Spannmutter Nr. 309670 | 2 - 25 | |
| passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 58/62 | |
| Produktart | Spannzangenfutter |
| Artikelnummer | 302460 2-25 | |
| EAN / GTIN | 4250122600039 | |
| Herstellernummer | 401.01.25.66 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com |