• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schrumpffutter-Verlängerung 3°, schwingungsgedämpft, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/14mm

Artikel-Nr.: 302419 32/14

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja, mit max. 80 bar
  • Schwingung: gedämpft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrungs-⌀ D1 14 mm
Schaft-⌀ d 32 mm
Gesamtlänge L 300 mm
Innenkühlung ja, mit max. 80 bar
Schwingung gedämpft
⌀ D2 20 mm
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302419 32/14
EAN / GTIN 4045197701954
Herstellernummer 302419 32/14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ) bis maximal 80 bar. Inklusive Längeneinstellschraube. Ein in der Verlängerung gelagerter HM-Kern dämpft auftretende Schwingungen und reduziert somit Vibrationen.
Maximal zulässige Drehzahl 8.000 min-1.

Vorteil:

  • Vibrationen im Spannsystem vermeiden.
  • Bessere Werkstück-Oberflächen.
  • Verbesserung der Werkzeug-Standzeiten.