{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Spann-⌀ D1 | 6 mm | |
| Aufnahme | SK 50 kurz | |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
| Form | ADB | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
| Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
| Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
| Außen-⌀ D | 27 mm | |
| ⌀ D2 | 21 mm | |
| Produktart | Schrumpffutter |
| Artikelnummer | 302288 6 | |
| EAN / GTIN | 2050001689917 | |
| Herstellernummer | 15.306.50.06.Z | |
| Hersteller/verantwortliche Person | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |